3/22より値下げ!現場を応援

 

レインジャケット(単品)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77536333 品番 32005
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) 値下げ
5,398

配色切り替えがスポーティ全天候型マルチウェア
胸の圧着ファスナーとコントラストのある配色がスポーティなあらゆるシーンで着用できる全天候型マルチウェア。
透湿性、防水性のあるストレッチ素材
防水ラミネートで防風性アップ
撥水加工
両脇、胸ポケット水切り仕様
水の侵入を防ぐ目張り仕様
男女兼用シリーズ
背中反射プリント
ヘルメット対応フード(タブ調整、スピンドル調整付)
裾はシリコン付きバインダーで屈伸時もずり上がりにくい
フロント止水ファスナー
両脇・胸ポケットは水の入りにくい水切り仕様
袖口面ファスナーで調整可能

材質ポリエステル100% 迷彩シルバーグレー サイズ4L 胸囲(cm)128 着丈(cm)82 機能防水性、透湿性:20000g、伸縮素材 裄丈(cm)94 耐水圧(mm)10000 生地ストレッチタフタ(PUラミネート) 色番222 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14.5×15.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-06
用途:
雨天の通勤時に使用

カッパとしては充分なのですが、もう少し換気性があるものと思っていました。

対象商品:
77536394
2023-01-11
用途:
釣り
sea side うわかい 様 (飲食業)

ストレッチも効いてて良い。大降りの雨はまだ経験ないのでその時はどうなるか分かりませんが、、、値段にしては良い感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする