曜日別特売
32006 レインパンツ(単品) ジーベック 77536534

 

32006 レインパンツ(単品) ジーベック 77536534
32006 レインパンツ(単品) ジーベック 77536534
32006 レインパンツ(単品) ジーベック 77536534

レインパンツ(単品)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1本注文コード77536534品番32006
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

全天候型マルチウェア
防水性、透湿性のあるストレッチ素材は雨や風を防ぐとともに、衣類内の湿気は外に逃がす機能素材
シーズンを問わない全天候型マルチウェアとして活躍する。
透湿性、防水性のあるストレッチ素材
防水ラミネートで防風性アップ
撥水加工
両脇・胸ポケット水切り仕様
水の侵入を防ぐ目張り仕様
裾シリコンパイピングで屈伸時のずり上がり防止
男女兼用シリーズ
ウエストシャーリングに内側スピンドル仕様(パンツ)
パンツ裾はメンファスナーで調整可能
長靴の上からでも被せる事ができる裾幅

材質ポリエステル100%クロサイズM股下(cm)76ウエスト(cm)72~80機能防水性、透湿性:20000g、伸縮素材総丈(cm)105耐水圧(mm)10000生地ストレッチタフタ(PUラミネート)色番90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77536543
2022-07-26
用途: 庭木剪定時
その他業種

サイズ、特に長さが思ったよりも長かったです。Lサイズはあと10cmは短い方がベストマッチすると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする