85151 セフティシューズ 85151 ジーベック 77537137

 

85151 セフティシューズ 85151 ジーベック 77537137
85151 セフティシューズ 85151 ジーベック 77537137
85151 セフティシューズ 85151 ジーベック 77537137
85151 セフティシューズ 85151 ジーベック 77537137

セフティシューズ 85151

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はサイズ・色など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
25
色
ブラック
注文コード
77537137
品番
85151
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

グラデーションカラーが足元を彩る
甲被は通気性のよいオールメッシュで海底な履き心地のセイフティシューズです。
反射材で視認性アップ。
クッション性に優れたミッドソール。
水や油で滑りやすい職場での転倒事故を軽減する、滑りにくい靴底を使用。
サイドと踵のナイロンテープに反射材を使用。
夜間や暗所での視認性を高めます。

色
ブラック
サイズ(cm)
25
色番
90
形状
ローカット
タイプ
男女兼用
製法
セメント
材質(ソール)
EVA+ラバー
ウィズ
EEE
材質(甲被)
メッシュ
標準質量(g/片足)
730(26.0cm)
機能
クッション性、通気性、消臭・防臭、軽量、衝撃吸収
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77536866
2026-09-06
用途: 重量物運搬で使用
建設業・工事業

ちょっと派手なカラーで目立つ。汚れが目立つが作業で使うので仕方ない。通気性が良く蒸れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする