曜日別特売
XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537995

 

XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537995
XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537995
XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537995
XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537995
XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537995
XE98025 空調服ベスト ジーベック 77537995

空調服ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
オレンジ
内容量1着注文コード77537995品番XE98025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
高い再帰反射テープ
前後反射テープで高い視認性
首元調整紐で空気の抜けを調節
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい
左内側バッテリーポケット
背中内側に保冷剤ポケット付き

セット内容服のみオレンジサイズ3L胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)49着丈(cm)73機能紫外線カット、遮熱性、UPF50+裾廻り(cm)92~123生地遮熱マイクロタフタ色番82材質(ファスナー)樹脂
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。
※故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする