ジーベック
ジーベックの 空調・水冷ウェア
ジーベックの アクセサリ 空調ウェア・服
14.4V対応ファン(2個)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
K50.グレー
注文コード
77539124
品番
FA01012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ファン
厚さ(mm)
最大41
色
K50.グレー
質量(g)
80/個
寿命
動作:3000時間(公称値)
最大風量(L/sec)
14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8〜62、8.2V:48.8、6V:36
注意
※14.4V専用ファンFA01012をご使用になる場合は必ず対応バッテリーBT01411、対応ケーブルCB01011、CB01021をご使用ください。