ジーベック
ジーベックの 空調・水冷ウェア
ジーベックの アクセサリ 空調ウェア・服
14.4V対応ファン(2個)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77539158
品番
FA01012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
セット内容
ファン
厚さ(mm)
最大41
色
R70.レッド
質量(g)
80/個
寿命
動作:3000時間(公称値)
最大風量(L/sec)
14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8〜62、8.2V:48.8、6V:36
注意
※14.4V専用ファンFA01012をご使用になる場合は必ず対応バッテリーBT01411、対応ケーブルCB01011、CB01021をご使用ください。