セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ロープ、ヒモ
セーフラン安全用品の PEひも・平テープ
PP梱包ひも【1箱30巻】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
77539264
品番
J2303-C
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
荷造りに便利な梱包用紐。
太さ(Φmm)
55
長さ(m)
約200
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
7500
用途
一般荷造り梱包結束等に
注意
※用途以外のご使用はしないでください。