2次元リングスキャナ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77539903 品番GSR-3521
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

GSR-3521は、ハンドフリーで二次元シンボルの読取ができるウェアラブルスキャナです。
指に装着し、親指でトリガを押しますので、素早く読み取ることができます。
Zebra社のスキャンエンジンSE4107を搭載していますので、極めて高い読取性能を実現します。
また、最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。
600mAhの大容量バッテリを標準搭載、バイブレータ機能もサポートしています。

商品タイプウェアラブル インターフェースBluetoothV4.0 読取方式イメージャー 対応コードJAN/EAN/UPC、Interleaved 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、GS1-128、ISBT-128、GS1 DataBar、Matrix 2 of 5、MSI Plessey、Plessey、Straight(Discrete) 2 of 5、TelepenTLC-39、GS1 Composite、PDF417、MicroPDF417、Micro QR Code、QR Code、DataMatirix、AztecCode、Han Xin、Grid Matrix、TLC-39、GS1 Composite、OCR、郵便バーコード 電源USB給電 質量(g)60 分解能(mm)0.127(Code39) 耐衝撃性1.5mからコンクリートに自然落下後、正常に動作 幅(mm)37.5 長さ(mm)64.9 高さ(mm)50.2 用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品USBケーブルType-C、バッテリ、ナイロンストラップバンド、クイックスタートガイド 光源照明:暖白色LED、照準:緑色LED 読取(mm)61〜241(分解能0.127mm,Code39)/71〜229(分解能0.127mm,Code128)/61〜203(分解能0.167mm,PDF417)/46〜495(分解能0.33mm,JAN)/74〜216(分解能0.25mm,DataMatrix)/30〜292(分解能0.38mm,QRCode)/30〜356(分解能0.51mm,QRCode) 動作温度範囲(℃)-10〜50 落下耐久(m)1.5からコンクリートに自然落下後、正常に動作

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする