高性能CCDスキャナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77539919 品番MT8015
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

MT8015Wは、広い読取幅、高い分解能、高い読取率を持ちながら、しかも低価格なCCDスキャナです。
オフィス、流通、物流、FA等の幅広いアプリケーションの入門機として最適です。
また、計量でスリムなコンパクトデザインは、高い操作性を提供します。
コンタクトスキャナですが、約20cmまでの遠隔読取も可能ですので、10cm以上の長いバーコードも読取できます。

商品タイプ有線 インターフェースUSB(HID) 読取方式リニアイメージャ方式 対応コードUPC-A/UPC-E、JAN-8/JAN-13、Industrial 2 of 5、Codabar(NW7)、Matrix 2 of 5、Code11、Code93、Code32、Code128、Standard Code39、Full ASCII Code39、Interleaved 2 of 5、China Postal Code、MSI Plessy Code、UK Plessy Code、GS1-128、Telepen Code、IATA Code、GS1 Databar 電源USB給電 質量(g)200 分解能(mm)0.10(PCS0.9のとき) 耐衝撃性1.8m(自然落下) 幅(mm)76 長さ(mm)158 高さ(mm)64 ケーブル長(m)2.1(ストレート) 用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品USBケーブル 光源635nm赤色LED 読取(mm)0.127mmCode39:0〜50/0.254mmCode39:0〜130/0.38mmCode39:0〜200/0.33mmUPC/JAN:0〜180 動作温度範囲(℃)-20〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする