ハンズフリープレゼンテーションスキャナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77539946 品番S680-ISR/USB
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができる低価格なプレゼンテーションスキャナです。
高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。
また、スマホ等に表示されたモバイルシンボルも読取できますの で、商品読取とスマホ読取を1台で済すことができます。
135度の大きな首振り角度により、テーブルばかりでなく壁に取りけることができます。

光源
照明光625nm赤色LED
照準光523nm緑色LED、円形
商品タイプ定置型 インターフェースUSB 読取方式リニアイメージャ方式 対応コードJAN-8/JAN-13、UPC-A/UPC-E、UPC/EAN/JAN 付加シンボル、Code 39、Code 39 Full ASCII、Code 32、Code 128、GS1-128、GS1 DataBar、Codabar(NW-7)、Code 11、Code 93、Standard 2 of 5、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、IATA、Telepen、MSI/Plessey & UK/Plessey、QR Code、MicroQR、DataMatrix、MaxiCode、AztecCode、PDF417、Micro PDF417、Codablock F、Code 16K、Code 49、GS1 Composite Codes 電源USB給電 質量(g)150 アイボリホワイト 分解能(mm)0.076(1次元Code39)/0.127(2次元QRコード) 耐衝撃性1.5mからコンクリート面に複数回落下 幅(mm)90.1 長さ(mm)90.4 高さ(mm)148.5 ケーブル長(m)1.8ストレート 用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品USBケーブル1.8m、クイックスタートガイド 読取(mm)0〜250(JAN0.33mm) 動作温度範囲(℃)-10〜50 落下耐久(m)1.5からコンクリート面に複数回落下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする