高解像度2次元イメージャ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77539955 品番DS8108-USBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

DS8108は、Zebra社のすべての技術を投入した究極の読取性能を誇るフラッグシップ2次元イメージャです。
120万画素(1280x960)の高解像度イメージセンサと高速CPU (800MHz) に最新の画像処理技術とデコード技術を搭載して究極の読取性能を実現しました。
0.076mmの高分解能とJANコードで60cmの読取距離はレーザスキャナに匹敵し、汚れ、変形、傷などがあっても確実に読取します。
今、これ以上の読取性能を求めることは困難な最高クラスのリーダです。

光源
光源:赤色LED645nm
照準:琥珀色LED617nm、スポット光
商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式イメージャー 対応コードEAN/JAN、UPC、ITF、Codabar(NW7)、Code39、Code93、Code128、GS1-128、GS1 Databar、Code11、MSI Plessey、Base32 Phama、QRCode、Micro QRCode、PDF417、Micro PDF417、GS1 Composite、MaxiCode、DataMatrix(ECC200)、AztecCode、TLC-39 電源USB給電 質量(g)154 分解能(mm)Code39:0.076、Code128:0.076、QRCode:0.15、DataMatrix:0.15、PDF417:0.127 耐衝撃性1.8mからコンクリート上に自然落下 幅(mm)66 長さ(mm)107 高さ(mm)168 ケーブル長(m)2.1ストレート 用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品USBシールドケーブル2.1mストレート、取扱説明書 読取(mm)Code39(分解能0.076mm)56-127/Code39(分解能0.51mm)0-935/Code128(0.25mm)6.6-114/Code128(0.127mm)4.1-213/JAN(分解能0.33mm)0-610/PDF417(分解能0.127mm)58-163/PDF417(分解能0.17mm)46-216/DataMatrix(分解能0.19mm)53-175/DataMatrix(分解能0.25mm)28-251/QRCode(分解能0.51mm)30-447/ 動作温度範囲(℃)0〜50 落下耐久(m)1.8からコンクリート上に自然落下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする