Lista
Listaの 書庫・金庫・ロッカー
Listaの ロッカー
Listaの 更衣ロッカー
Lista ロッカーシリーズ ロッカータンス 衣類収納 引き出し付き 木製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77540244
品番
FRM-0118
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
丈の長いコートもジャケットやシャツも掛けられるワードローブ。
引き出しが付いているので、下着や靴下、タオルなどもまとめて片づけられます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.5×53.5×180
材質(本体)
プリント紙化粧合板
付属品
六角レンチ
色
ダークブラウン
組立時間
お客様組立(90分)(大人2人)
用途
収納 服 衣服 タンス 箪笥 たんす 整理 衣類の収納 家具 ワードローブ ハンガーラック 服 収納 洋服ダンス 洋服タンス 洋タンス
人数
大人2人用
鍵
無し
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
59.5×53.5×180
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません