Lista ロッカーシリーズ ブレザータンス 2段 衣類収納 木製ロッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77540269 品番 FRM-0119
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2つのハンガーバーと可動棚の高さは好きな位置に変えられるので収納物に合わせて使用できます。
上にはアウター、下にはスカート。上には洋服、下にはストールやベルト、ネクタイなどのファッション小物と自由自在。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×53.5×180 材質(本体)プリント紙化粧合板 棚板数(枚)可動棚:1 付属品六角レンチ ダークブラウン 組立時間お客様組立(90分)(大人2人) 用途収納 服 衣服 タンス 箪笥 たんす 整理 衣類の整理 家具 ワードローブ 洋服 ハンガーラック 服 収納 洋服ダンス 無し 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)595×535×1800
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする