Lista
Listaの 書庫・金庫・ロッカー
Listaの ロッカー
Listaの 更衣ロッカー
Lista ロッカーシリーズ 整理タンス 6段 衣類収納
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77540296
品番
FRM-0120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
洋服タンスとしても、日用品の収納としても幅広く使える整理タンス。
自由に高さが変えられる可動棚が4枚ついているので、収納物に合わせた収納ができます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.5×53.5×180
材質(本体)
プリント紙化粧合板
棚板数(枚)
可動棚:4
付属品
六角レンチ
色
ホワイト
組立時間
お客様組立(90分)(大人2人)
用途
大量収納 収納 服 衣服 タンス 箪笥 たんす タンス 整理 家具 ワードローブ 服 収納 棚 洋服棚 洋服タンス 木製 収納タンス 衣替え
鍵
無し
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
595×535×1800
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません