Lista
Listaの 書庫・金庫・ロッカー
Listaの ロッカー
Listaの 小物入れロッカー
Lista ロッカーシリーズ 上置き 単品 天井つっぱり 衣類収納 上棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77540305
品番
FRM-3004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
可動棚が1枚付いているので、収納するものの高さに合わせて変更できる優れもの。
お部屋をきれいに見せるための片付け術。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.5×53×57.5〜67.5
材質(本体)
プリント紙化粧合板
棚板数(枚)
可動棚:1
色
ダークブラウン
組立時間
お客様組立(20分)(大人2人)
用途
整理ダンス 整理ダンス 収納 服 衣服 タンス 箪笥 たんす 整理 家具 ワードローブ ハンガーラック 服の収納 棚 洋服ダンス
鍵
無し
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません