シンプルデスク 2点セット キャスター付ワゴン すっきり配線収納

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77540339 品番 SGT-0125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シンプルなデスクにチェストが付いたセットアイテム。
デスクの足元には配線が収納できるスペースがあり、パソコンなどの充電コードが邪魔になりません。
幅100cm、奥行45cmのコンパクトなデザインは、書斎でもリビングでも置き場所に困らずご使用いただけます。

材質
[デスク天板]合成樹脂化粧合板(PVC)
、[デスク本体/チェスト]プリント紙化粧合板
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(デスク)100×44.5×72.5
、(チェスト)41×33×54
ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)725×1000×445 用途システムデスク 片袖 机 つくえ デスク ですく 書斎机 書斎デスク コンパクトな机 簡易机 簡易デスク 薄型デスク コンパクト 幅(cm)100 高さ(cm)72.5 組立時間お客様組立(90分)(大人2人) キャスター数チェスト:5個(うちストッパー付き2個) 奥行き(cm)44.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
自宅でのデスクワーク

引き出し用のレールが樹脂なので、少し捻っただけで 動きが悪くなります。
その他は、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする