Unity
Unityの デスク・テーブル
Unityの ワークデスク・簡易テーブル
Unityの ワークデスク
本棚付きユニットデスク 組み換え 棚付シェルフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77540384
品番
SGT-0124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
書棚ラックの組み換えができるシンプルなデスク。
仕事はもちろん、趣味などにも使える机。]
文庫本からA4のファイルまで収納できる棚付き。
部屋の雰囲気や自分の好みに合わせてレイアウト。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(デスク)100×45.5×71.5
、(ラック小)45×18.5×69
、(ラック大)45×29×69
材質(本体)
プリント紙化粧合板
材質(天板)
合成樹脂化粧合板(塩ビ)
棚板数(枚)
可動棚:小×4、大×1
付属品
六角レンチ
色
ダークブラウン
組立時間
お客様組立(60分)(大人2人)
用途
収納 ラック 組み合わせデスク 机 シンプルデスク おしゃれ 木製 デスク ユニット パーソナルデスク 組み換え 組み替え 書斎 勉強デスク 学習机
仕様
デスク面前後組み替え可能
幅(cm)
100
高さ(cm)
71.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×450×715
奥行き(cm)
45.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません