曜日別特売
FRM-0110 棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 上置きのみ 3段 Memoria(メモリア) 77540603

FRM-0110 棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 上置きのみ 3段 Memoria(メモリア) 77540603
FRM-0110 棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 上置きのみ 3段 Memoria(メモリア) 77540603
FRM-0110 棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 上置きのみ 3段 Memoria(メモリア) 77540603
FRM-0110 棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 上置きのみ 3段 Memoria(メモリア) 77540603
FRM-0110 棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 上置きのみ 3段 Memoria(メモリア) 77540603
FRM-0110 棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 上置きのみ 3段 Memoria(メモリア) 77540603
FRM-0110 棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 上置きのみ 3段 Memoria(メモリア) 77540603
FRM-0110 棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 上置きのみ 3段 Memoria(メモリア) 77540603
FRM-0110 棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 上置きのみ 3段 Memoria(メモリア) 77540603

棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 上置きのみ 3段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード77540603品番FRM-0110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

本体上の空間を有効活用する為の、専用上置き。
本体同様に、1cm間隔で棚板が設置可能なので、様々なものが効率的に収納可能。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
深型幅81専用上置き

用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 新生活 一人暮らし外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×29.5×58.0~73.0材質(本体)プリント化粧繊維板棚板数(枚)可動棚:4ホワイト組立時間お客様組立(30分)(大人2人)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする