Bunco
Buncoの 収納家具
Buncoの 本棚・ラック
文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77540707
品番
YHK-0214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
棚板を1cm間隔で調整できるので、本だけでなく、ディスプレイラックとして使える万能本棚。
薄型なのでお部屋を圧迫せず、スッキリ収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×28×180
材質(本体)
合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
棚板数(枚)
可動棚:小×5、大×2
色
ダークブラウン
組立時間
お客様組立(40分)(大人2人)
用途
文庫 本棚 文庫本用 漫画 マンガ コミック cd dvd 家具 スリム 棚 大量 文庫本 オープンラック コレクションラック マルチラック 文庫本収納 コミック収納
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません