デスクワゴン 2段 キャスター付き 脇机 インキャビネット サイドチェスト

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77540795 品番FWD-0008
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高級感のある色調と丸みのある天板が特徴的なデスクワゴン。
上段にはノートや筆記用具など、デスク周りで散らかりがちな小物を収納できます。
下段はA4ファイルも入る大きさなので、1台デスクの横に置くだけでたっぷり収納できます。

ブラウン 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×390×505 棚段数2段 用途チェスト 机横 デスク横 ブラウン 事務小物 事務用品 オフィス 引出し デスクキャビネット 仕様背面化粧有り 材質(本体)合成樹脂化粧合板(PVC) 段数2段 幅(cm)40 キャスターあり(ストッパー付き) 高さ(cm)50.5(キャスターを含む) 組立時間お客様組立(30分)(大人2人) キャスター数5個(ストッパー付き2個) 奥行き(cm)39
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77540795
2024-04-15
用途:
書類や荷物入れに購入
建設業・工事業

まず板と部品だけで届きました。グローブや電動ドライバーが必要です。
説明書もIKEAのような簡易的なものなので、2時間近く掛かりました。

上の引き出しは動きが悪いのでスムーズさを求めるひとにはおすすめ出来ません。
安さだけで決めたのでしょうがないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする