ワイドデスク 同価格で選べる4サイズ オフィスデスク 配線収納 ワークデスク パソコンデスク 平机

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77540838 品番 FWD-WIDESET
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

4つのサイズから選べるワイドデスク。幅広い天板はひとりなら広々と、ふたりでも十分使用できます。
両サイドに付いた引き出しや中央のオープン部といった収納スペース、配線コードを収納するのに便利な背面のデザインなど、
大きいだけではなく機能面も充実!オフィスや書斎など、さまざまなシーンで使えるシンプルで便利なデスクです。

高さ(cm)73.5 幅(cm)210.5 奥行き(cm)50 材質(本体)合成樹脂化粧合板(PVC) ブラウン 組立時間お客様組立(70分)(大人2人) タイプ幅210cm 用途オフィス机 書斎机 書斎デスク 学習机 学習デスク 勉強机 勉強デスク 平机 会社 事務机 事務所机 片袖 PC机 PCデスク 仕様背面化粧有り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする