ディスプレイラック フラップ扉小2枚付 収納ラック 3段 6BOXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77540917 品番fr-048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6種類のボックスを自在に組み合わせてオリジナルの壁面収納をつくれる6BOXシリーズ。
前面のフラップ扉には雑誌がディスプレイできます。
扉内には雑誌のバックナンバー等収納して。
オープン部融合タイプなので、用途はさまざまです。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29(取っ手含む36)×90 材質(本体)プリント紙化粧合板 棚板数(枚)可動棚:2 ホワイト 組立時間お客様組立(30分)(大人2人) 用途フラップ扉 フラップ書棚 ディスプレイ収納 ディスプレイ本棚 ディスプレイ書棚 ディスプレーラック フラップ式本棚 フラップ式書棚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする