曜日別特売
FRM-0003 6BOXシリーズ 専用 脚付きベース 6BOXシリーズ 77540978

FRM-0003 6BOXシリーズ 専用 脚付きベース 6BOXシリーズ 77540978
FRM-0003 6BOXシリーズ 専用 脚付きベース 6BOXシリーズ 77540978
FRM-0003 6BOXシリーズ 専用 脚付きベース 6BOXシリーズ 77540978
FRM-0003 6BOXシリーズ 専用 脚付きベース 6BOXシリーズ 77540978
FRM-0003 6BOXシリーズ 専用 脚付きベース 6BOXシリーズ 77540978
FRM-0003 6BOXシリーズ 専用 脚付きベース 6BOXシリーズ 77540978
FRM-0003 6BOXシリーズ 専用 脚付きベース 6BOXシリーズ 77540978

6BOXシリーズ 専用 脚付きベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード77540978品番FRM-0003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

6種類のボックスを自在に組合せてオリジナルの壁面収納をつくれる6BOXシリーズ専用の脚付きベース。
脚を付ければ、床面が見えることで圧迫感が軽減し、おしゃれな北欧ナチュラルテイスト家具に変身。
脚の高さは10cmあり、そのまま掃除機をかけられるので、お掃除も楽々。

用途脚付き ベース 脚部 足高 北欧 北欧風 北欧スタイル スライド本棚 スライド式書棚 スライドラック 文庫本 ラック 薄型 大容量 可動式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29×16.5材質(本体)プリント紙化粧繊維板プレート数I字プレート:2枚ホワイト組立時間お客様組立(10分)(大人2人)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする