保存期間(年)5年
種類わかめご飯
付属品弁当容器50個/ポリスチレン、しゃもじ1本/ポリプロピレン、スプーン50本/ポリスチレン、開封カッター1個/刃:ステンレス、本体:厚紙、ポリプロピレン、輪ゴム50本/天然ゴム+薬品類、針金入りビニールひも2本/ポリエチレン、衛生手袋1組/ポリエチレン、作り方説明書1枚
質量(kg)6.3
タイプわかめご飯
保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×345×200
原材料うるち米(国産)、わかめご飯の具(わかめ、調味粉(食塩、酵母エキス)) / 調味料(アミノ酸等)、酸味料
アレルギーなし
グリーン購入法適合
栄養成分エネルギー:357 kcal、たんぱく質量:7.1g、脂質:1.2g、炭水化物:79.7g、食塩相当量:2.0g