※サンプル画像(写真は、5P用です。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール
ステンレス製トロリール本体 150A(10m巻)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
77541495
品番
DH5451S
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)
10
色
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格
600V・150A
質量(kg)
5.5
材質(シース)
(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)
鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
耐熱温度(℃)
75