※サンプル画像(写真は、5P 30A です。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール
直線ダクト 2P 60A L=2m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77541513
品番
DH6222K2
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)
2
色
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格
2P・60A
質量(kg)
5.4
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
仕様
接続板・導体継手付き