※サンプル画像(写真は、3P 60A です。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール
水平曲りダクト 5P30A 2300R 45°
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77541617
品番
DH6158
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格
5P・30A
質量(kg)
9.1
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
仕様
接続板・導体継手付き