エアロミニクルライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77541739 品番TLAM-1RBN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

前面に赤色LEDと青色LED、側面に赤色LEDを設置することで、広い角度から高い視認性を確保可能。
点滅発行に加え、左右両方のシェブロン(矢印)表示が可能。
直接置くだけでなく、コーンへの取り付けやマグネットによる車両などへの取り付けも可能。
風が吹いても倒れにくいエアースルー設計。

LED色赤色LED(3000mcd)×40個/青色LED(3000mcd)×4個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×63×270 質量(kg)0.8 点灯時間(時間)約20〜30 照光方式赤青一斉/赤青交互/赤回転青点滅/左シェブロン/右シェブロン 仕様リフレクター:赤色Φ100mm×3枚(PC製)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする