TL-TP1 刺股 スリーライク 77541775 TL-TP1 刺股 スリーライク 77541775

刺股

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77541775 品番TL-TP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性に優れた特殊軽合金を採用。
表面にアルマイト加工が施されているため、耐摩耗性と耐腐食性に優れています。
支柱部に独自開発の異形パイプを使用することで、高い強度とスムーズな伸縮性を実現しました。

寸法(mm)1085〜2255 質量(kg)1,4 形状三段伸縮式 材質(支柱)6N01S(異型ガイドパイプ) 表面処理アルマイト加工 付属品ナイロン収納ケース(紺色) オプションビス止め式専用刺股ホルダー(型式:33B)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする