車両阻止トライアングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77541809 品番TL-CST10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

車両突入時に跳ね上げられにくいトライアングル(三角形)構造です。
分解して搬送が可能なうえ、組み立ても簡単にできます。
耐久性に優れた焼付樹脂塗装を施しています。

材質角パイプ、Lアングル、アクリル樹脂焼き付け塗装(黄色反射テープ) 幅(mm)465 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×465×490 質量(kg)22 車輪径(Φmm)65 仕様【トライアングル数】3、【ハンドルパイプ】可動1本、【取付可能表示】表示幕 黒×黄

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする