N22-26 ドライヘッドバンド 昭和商会 77541818 N22-26 ドライヘッドバンド 昭和商会 77541818

ドライヘッドバンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77541818 品番N22-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ワイドタイプでしっかりと汗止め出来るヘッドバンド。
伸縮性があり締め付け感も少なく広い面積でしっかりと頭にフィット。
内側は通気性の良いメッシュ生地。
速乾性と通気性の高いドライ素材。
後頭部ゴムの内側にシリコンの滑り止めつき。
水洗いOK!洗濯して繰り返し使えます。

サイズフリー 材質【表側】ポリエステル/ポリウレタン、【内側】ナイロン/ポリウレタン 用途作業用ヘアバンド、作業・スポーツ・レジャーに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする