タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 空調・水冷ウェア
タジマツール(TJMデザイン)の アクセサリ 空調ウェア・服
清涼ファン風雅パッド バッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77542089
品番
FB-BT7296BK-N
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
セット内容
バッテリー関連
バッテリー容量(mAh)
9400
充電時間(時間)
約7(ADP-9V20使用時)
質量(g)
380
用途
風雅パッド用バッテリー
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
※専用の充電アダプターで充電してください。
※可動時間は諸条件により変わります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※分解・改造をしないでください。