タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 空調・水冷ウェア
タジマツール(TJMデザイン)の アクセサリ 空調ウェア・服
清涼ファン風雅パッド パッド フリーサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77542125
品番
FPP-AAPGYF
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
セット内容
服のみ
サイズ
フリー
質量(g)
671
材質
インナーパッド:超立体3Dメッシュ
用途
風雅パッド用パッド
色
ブラック
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
※発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。
※可動時間は諸条件により変わります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※分解・改造をしないでください。