グリーンクロス
グリーンクロスの バッグ・キャップ
グリーンクロスの バッグ
グリーンクロスの トートバッグ
ミニョントート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77542484
品番
622-1353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
シンプルながらも便利な機能が嬉しい船型トートです。
お弁当などもすっきり収納できる幅広のマチと豊富なカラーや素材展開も魅力的なロングセラー商品です。
色
デニム
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×320-180×160
持ち手寸法(mm)
(立ち上り)120
用途
普段使いからお出掛けまでの荷物の持ち運びに。
材質
布
注意
※商品カラーは、写真と実物では多少異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300