ハンマー仕様SK材刃ケレン棒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77542983 品番MO-101G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

溶接、切断、塗装処理工具。溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビの除去用ケレン棒。
グリップエンドからのハンマー打ち可能モデル。つかみやすい凸凹グリップ。
MO-101G・103Gは刃の裏に溝があり、鋼材の角のバリ、ノロの除去に最適です。

全長(mm)約250 質量(g)約380 刃幅(mm)50 材質(刃)SK材 用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする