セブンティエイト
セブンティエイトの 溶接用工具
ハンマー仕様SK材刃ケレン棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77543008
品番
MO-101S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
溶接、切断、塗装処理工具。溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビの除去用ケレン棒。
グリップエンドからのハンマー打ち可能モデル。つかみやすい凸凹グリップ。
3面が使用できます
全長(mm)
約250
質量(g)
約380
刃幅(mm)
50
材質(刃)
SK材
用途
溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去