ソラロンスパッタ防止剤

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード77543069 品番MA-300
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

食品添加物を主原料とした水溶性、洗浄処理用のスパッタ防止剤です。
主にステンレスの溶接に使用され、強力にスパッタ付着を効果的に防ぎます。
塗膜はステンレスの焼け取りや、水洗・酸洗・アルカリ洗浄等で除去できます。

質量(kg)18 適合鉄用 用途主にステンレス用 スパッタの付着防止 危険物の類別非危険物
注意
※取り扱う前に、「製品安全データシート」をよくお読みのうえ作業してください。
※液塗りすぎに注意してください。液ダレしてルートギャップに液溜まりが出来ますと、水分によりブローホールの発生原因になります。
※塗装をする前に予めテストしてからご使用ください。
※特殊塗料(エポキシ・ウレタン系)を使用する場合はスパッタ防止剤塗膜をラッカーシンナーで除去してから塗装してください。
※ 凍らせないでください。0℃付近で長時間放置しますと成分の一部が沈殿することがあります。
※この場合は約40℃に加温して良く混ぜてご使用頂くか、上澄み液をご使用ください。
※専用スプレー「霧美人」で塗布して下さい。
※最高塗布量は垂直面で液ダレ寸前です。
※開栓後は必ずポリ栓をし、なるべく6ヶ月以内に使い切って下さい。
※保管は直射日光の当たる高温な場所や温度差の激しい場所は避けて下さい。
※保管状態で沈殿することがありますが、上澄み液はご使用頂けます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする