ソラロンスパッタ防止剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード77543078 品番R-305
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

直接塗装・洗浄処理兼用のスパッタ防止剤です。
・薄板から中厚板の溶接に適し、効果的にスパッタの付着を防ぎます。溶接後は、そのまま一般塗料の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキ処理が出来ます。
・塗膜は水洗、酸洗・アルカリ洗浄、ステンレスの焼け取り等で除去できます。
・溶接時の煙や臭いが極めて少なく、スプレー詰まりや、塗膜のベトつきがない使い勝手の良いスパッタ付着防止剤です。

質量(kg)18 適合鉄・ステンレス兼用 用途鉄・ステンレス兼用 スパッタ付着防止 危険物の類別非危険物
注意
※取り扱う前に、「製品安全データシート」をよくお読みのうえ作業してください。
※液塗りすぎに注意してください。液ダレしてルートギャップに液溜まりが出来ますと、水分によりブローホールの発生原因になります。
※塗装をする前に予めテストしてからご使用ください。
※特殊塗料(エポキシ・ウレタン系)を使用する場合はスパッタ防止剤塗膜をラッカーシンナーで除去してから塗装してください。
※ 凍らせないでください。0℃付近で長時間放置しますと成分の一部が沈殿することがあります。
※この場合は約40℃に加温して良く混ぜてご使用頂くか、上澄み液をご使用ください。
※専用スプレー「霧美人」で塗布して下さい。
※最高塗布量は垂直面で液ダレ寸前です。
※開栓後は必ずポリ栓をし、なるべく6ヶ月以内に使い切って下さい。
※保管は直射日光の当たる高温な場所や温度差の激しい場所は避けて下さい。
※保管状態で沈殿することがありますが、上澄み液はご使用頂けます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする