千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ガス
酸素ガス
注文コード
77543288
品番
CHN-1(O2用)
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ガス
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
可変式25L流量計付
適合ガス
酸素ガス
入口口径
W21山14(右)袋ナット(右側)
出口口径
M12×1.0(Φ6ホース継手)
質量(kg)
1.2
一次側圧力(MPa)
0.99以下
調整圧力(MPa)
0.1〜0.3
最大流量(L/min)
30(標準状態)
二次側圧力(MPa)
0〜0.6
流量計(L/min)
2〜25(標準状態)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません