画像準備中

ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ガス炭酸ガス 注文コード77543394 品番CHU-1(CO2用)
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は適合ガスなど24種類から選べます 他の種類を見る
タイプ可変式25L流量計付 適合ガス炭酸ガス 入口口径3/4-16UNF(右)袋ナット(右側) 出口口径M12×1.0(Φ6ホース継手) 質量(kg)1.2 一次側圧力(MPa)0.99以下 調整圧力(MPa)0.1〜0.3 最大流量(L/min)30(標準状態) 二次側圧力(MPa)0〜0.6 流量計(L/min)2〜25(標準状態)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする