曜日別特売
- ウエルダートΣ99 大崎電工 77543516

ウエルダートΣ99

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード77543516品番-
参考基準価格(税別)¥1,785販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ISO、PRTR法に対応でき、特に溶接前塗布に、スプレーが目詰まりせず、作業性が素晴らしいです。
防止効果にも優れ、溶接後の処理、直接塗装工程、メッキ処理加工や電着塗装処理も可能なスパッター付着防止剤です。
塗膜は水洗いで簡単に除去できます。
強力白色塗膜形成

用途ステンレス厚板高電流用容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
注意
※塗装前には必ず除去して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77543516
2023-12-01
用途: 施工時

少々お値段は高いのですが、他のもいくつか試しましたが従業員一同この商品がいいとの事でこちらを購入しています。もう少しお安くなればいいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする