Welbee Inverter P350U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品電源:WB-P352/ワイヤ送給装置:CM-7403/溶接トーチ:BT3514-30/ガス流量調整器:D-BHN-2/母材側パワーケーブル:BKPDT-6002/送給装置側パワーケーブル:BKPDT-6002 注文コード77543674 品番延長なし、トーチ3m
参考基準価格(税別)¥2,251,900 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。
豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。
溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。
スマートパルスーパルス自動調整機能ー
高速溶接時の短いアーク長でもパルス波形を自動で最適化し、スパッタの少ない安定した溶接を実現。
低電流域から高電流域までスパッタの少ない安定した溶接を実現。
各種材質ごとに最適化された波形により、高品質なパルス溶接を実現
高速溶接でもアークの安定性が抜群。
磨き上げたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。
独自開発の新波形による柔らかなアークが、ステンレス溶接の課題である溶接焼けを抑えながら安定した溶接移行を実現します。
中厚板のアルミ溶接で抜群の安定性を実現。
Welbeeの精密制御がスパッタ除去フリーへ。

材質(ワイヤー部)
直流パルス:軟鋼ソリッド、SUS/フェライト系SUSソリッド、軟質アルミ、硬質アルミ
直流:軟鋼ソリッド、軟鋼フラックスコアード、SUS/フェライト系SUSソリッド、SUSフラックスコアード、軟質アルミ、硬質アルミ
MSーMIG:硬質アルミ
定格使用率(%)60 溶接方法直流パルス、直流、MSーMIG 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 相数三相 定格入力容量(kVA)18.6(17.2kW) 出力電流(A)連続:270 定格出力電流(A)350(手溶接:300) 定格負荷電圧(V)36(手溶接32) 出力電流範囲(A)30〜350 用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作 付属品電源:WB-P352/ワイヤ送給装置:CM-7403/溶接トーチ:BT3514-30/ガス流量調整器:D-BHN-2/母材側パワーケーブル:BKPDT-6002/送給装置側パワーケーブル:BKPDT-6002
注意
※溶接ガイド機能での溶接条件を自動で設定することができますが、溶接条件は目安であり、溶接結果を保証するものではありません。
※TIGをお使いの際はTIG電磁弁キット(別売品)をご用意ください。
※溶接機または切断機をご使用される際は、換気ができ、可燃物の無い屋内に設置して下さい。
※屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響をけない場所に設置してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする