定格使用率(%)40
セット内容溶接電源:WB-A350P/溶接空冷トーチ:AWD-26(8m)/母材側パワーケーブル:BKPDT-3803/ガスホース:BKGFF-0603/ガス流量調整器:V-F22AR
定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250
定格入力電圧(V)200/200
相数三相
定格周波数(Hz)50/60
定格入力容量(kVA)交流TIG:12.2(10.kW2)、直流TIG:12.3(10.8kW)、交流手溶接:15.6(10.2kW)、直流手溶接:10.5(9.1kW)
最高無負荷電圧(V)70/77
質量(kg)56
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)
メモリー数溶接条件:100
ケーブル長(m)8
仕様空冷