TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の コンテナー
TAKAGI(高儀)の ボックスコンテナ
TAKAGI(高儀)の バックルコンテナ
バンパーグレードコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77550123
品番
BGC09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
衝撃に強く、割れにくい!
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」
積み重ね可能!
日本製
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
260×380×160
色
ブラック/グリーン
スタッキング
可
用途
収納に
材質
衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)
タイプ
#9
耐荷重(kg)
75
フタ
フタ付き
外寸法・幅(mm)
260
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
380
有効内寸法・奥行(mm)
140
有効内寸法・高さ(mm)
332
有効内寸法・幅(mm)
220