TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の コンテナー
TAKAGI(高儀)の ボックスコンテナ
TAKAGI(高儀)の バックルコンテナ
バンパーグレードコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77550139
品番
BGC22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
衝撃に強く、割れにくい!
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」
積み重ね可能!
日本製
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
320×465×230
色
ブラック/グリーン
スタッキング
可
用途
収納に
材質
衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)
タイプ
#22
耐荷重(kg)
75
フタ
フタ付き
外寸法・幅(mm)
320
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
465
有効内寸法・奥行(mm)
210
有効内寸法・高さ(mm)
415
有効内寸法・幅(mm)
275