デュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77550385 品番EA1305
販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

MagSafe対応iPhoneではマグネットを使って簡単に着脱できるマグネットモードで、iPhone/Androidスマートフォンでは置くと検知して自動でクランプするオートクランプモードに、2つのモードを切り換えて使えるカーマウントワイヤレスチャージャーです。
ワイヤレス充電はムービングコイル方式の送電コイルを採用しており、異なるスマートフォンのサイズに合わせて最適な位置へ移動します。マグネットモードでは、iPhoneをマグネット吸着しやすくなるよう送電コイルは最上部に移動します。
最近は車両にも標準装備されるようになってきUSB Type-Cの給電を採用しております。

付属品
ワイヤレスチャージャー 本体
USB Type-C L型 to Type-C ケーブル(1m)
Type A エアコン送風口クリップ
Type B エアコン送風口クリップ
Type C ダッシュボードマウント 吸盤取付け用プレート(3M社テープ)、マウントクリップ
取扱説明書
入力DC5V 2A/9V 1.67A 出力(W)5/7.5/10 動作周波数(kHz)110〜205 動作温度範囲(℃)-10〜40 保存温度範囲(℃)-10〜60 適合サイズ【オートクランプモード】 横 60〜85mm 縦 134〜172mm(ケース含む)、【マグネットモード】 MagSafe対応iPhone 保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)
注意
※MagSafe充電器ではありません。
※カーチャージャーは付属しておりません。充電用USBジャックが無い車両では別途必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする