PD20W コンセントチャージャー C to C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力Type-C×1 20W 注文コード77550428 品番TAP138UCCW
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は出力など2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属
USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。
USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」

ケーブル長(m)1 ホワイト 入力電圧(V)AC100-240 出力Type-C×1 20W 付属品Type-CーTyep-Cケーブル USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
注意
※充電には「LightningーType-Cケーブル」が別途必要です
※iPadはType-Cコネクター搭載機種に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする