CtoLケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77550446 品番 TH212LC05W
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル
USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電
PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた
根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減
MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利
MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る

耐久性
ロングライフ屈曲耐久性2倍
ロングライフケブラー補強
ケーブル長(m)0.5 ホワイト 取得規格MFi認証 適合用途データ転送用、充電用 データ転送充電・データ:USB2.0 定格(A)3(60W) コネクタLightning to Type-C ケーブル種類ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする