曜日別特売
TH212LC20W CtoLケーブル 多摩電子 77550473

CtoLケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
ホワイト
内容量1個注文コード77550473品番TH212LC20W
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル
USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電
PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた
根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減
MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利
MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る

耐久性
ロングライフ屈曲耐久性2倍
ロングライフケブラー補強
ケーブル長(m)2ホワイト取得規格MFi認証適合用途データ転送用、充電用データ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)コネクタLightning to Type-Cケーブル種類ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする