85409 セフティシューズ ジーベック 77550823 85409 セフティシューズ ジーベック 77550823 85409 セフティシューズ ジーベック 77550823 85409 セフティシューズ ジーベック 77550823 85409 セフティシューズ ジーベック 77550823

セフティシューズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77550823 品番 85409
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

軽量設計ミッドカット片足375グラム(26.0cm)
幅広4Eゆったり設計
クッション性に優れたミッドソール
キャンバス生地を使用しカジュアルワークとも相性抜群。
ミッドソールにはEVAを使用し軽量化とともにクッション性も向上

形状ミドルカット サイズ(cm)23.0 機能軽量、クッション性 ブリーチ 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)樹脂先芯 材質(甲被)キャンバス 靴タイプスニーカー 色番14 靴底EVA+ラバー ウィズEEEE 標準質量(g/片足)375(26.0cm) 製法セメント製法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77550839
2023-09-10
用途:
室内工事業
製造業

23か23.5pの物を探していました。
とても軽くて気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする